Beli tool drawer tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Retsch Test Sieve (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Retsch Test Sieve (Ayakan Uji)
    Deskripsi:
    Stainless steel sieve frame with high form stability. Application : separation, fractioning, particle size determination
  2. BGR Test Sieve (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp299.900

    BGR Test Sieve (Ayakan Uji)
    Deskripsi:
    Test sieve ayakan Mesh dibuat berdasarkan standar nilai ukuran suatu bahan atau partikel. Standar nilai ini adalah ukuran diameter nominal partikel yang dapat diterima oleh semua kalangan dan telah disepakati secara internasional. Nilai diameter nominal tergantung pada metode dalam menentukannya. Terdapat 2 metode yang umum digunakan untuk menilai diameter nominal suatu bahan atau partikel.
  3. AS ONE Test Sieve (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp1.299.900

    AS ONE Test Sieve (Ayakan Uji)
    atribut:
    • Specification: popular type
  4. Retsch Sieve Shaker Electromagnetic (Mesin Pengayak Uji)
    Mulai

    Rp149.999.900

    Retsch Sieve Shaker Electromagnetic (Mesin Pengayak Uji)
    atribut:
    • Package Size (mm): 580x500x370
  5. ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp879.900

    ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. ADVANTECH Test Sieve Brass Wire Cloth (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp1.099.900

    ADVANTECH Test Sieve Brass Wire Cloth (Ayakan Uji)
    atribut:
    • Frame Material: Brass
    • Standards: ASTM E11
  7. B-ONE Sieve
    Mulai

    Rp919.900

    B-ONE Sieve
    atribut:
    • Diameter (mm): 200
    • Height (mm): 50
    • Material: Stainless Steel 304
  8. SIEVE FACTORY IIDA Standard Sieve Id
    Mulai

    Rp2.099.900

    SIEVE FACTORY IIDA Standard Sieve Id
    atribut:
    • Type: Real new type
  9. Galfindo Test Sieve (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp479.900

    Galfindo Test Sieve (Ayakan Uji)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Standard: ASTM
  10. B-ONE Test Sieve Stainless Steel (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp1.299.900

    B-ONE Test Sieve Stainless Steel (Ayakan Uji)
    atribut:
    • Diameter (mm): 200
    • Height (mm): 50
    • Material: Stainless Steel 304
  11. MSA (Local) Tali Dagu Helm Safety (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    MSA (Local) Tali Dagu Helm Safety (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Menjaga keselamatan saat bekerjadi lingkungan proyek bangunan dan konstruksi dengan menggunakan tali cadangan untuk helm keselamatan kerja Anda. Tali ini dilengkapi dengan empat kait sehingga dapat lebih aman dan dapat menjangkau sisi-sisi helm dengan sempurna. Tali juga terbuat dari material berkualitas, membuatnya lebih kokoh dan nyaman ketika digunakan.
    atribut:
    • Material: Nylon
    • Model : 4 point/huruf Y
  12. ZIA Test Sieve (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp459.900

    ZIA Test Sieve (Ayakan Uji)
    Deskripsi:
    Sieve Test Round Stainless Diameter 3 inchPan and CoverFor determining grain size distribution of particles.Quality : ExportBest Quality
    atribut:
    • Mesh Material: Stainless steel
    • Mesh Type: Wire Mesh
    • Standard: ASTM E-11
  13. ZIA Sieve Shaker Electric (Mesin Pengayak Uji)
    Mulai

    Rp7.099.900

    ZIA Sieve Shaker Electric (Mesin Pengayak Uji)
    Deskripsi:
    Sieve Shaker Digital Without Timer 8 inchFor sieving sample aggregate diameter 8 inch.Without TimerQuality : ExportBest Quality
    atribut:
    • Capacity: 8 Sieve Round
    • Electricity (V): 220 AC
    • Standard: ASTM E-11
  14. B-ONE Test Sieve (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp1.999.900

    B-ONE Test Sieve (Ayakan Uji)
    Deskripsi:
    Test Sieve B-One, alat yang andal untuk analisis granulometri dan pemisahan partikel dalam laboratorium Anda. Dibuat dengan presisi tinggi oleh B-One, alat ini memberikan hasil yang akurat dan konsisten dalam pengujian material, dari partikel halus hingga kasar.
    atribut:
    • Diameter (mm): 200
    • Height (mm): 50
    • Material: Stainless Steel 304
  15. HomeMaster Stainless Strainer Powder Sifter Mesh 400
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HomeMaster Stainless Strainer Powder Sifter Mesh 400
    Deskripsi:
    Ayakan Tepung/Gula dari stainless berkualitas,cocok untuk membuat adonan atau topping.
    atribut:
    • Material: Stainless
    • Mesh (micron): 400/385
  16. HUMBOLDT Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)
    Mulai

    Rp51.999.900

    HUMBOLDT Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)
    atribut:
    • UNSPSC: 41103813
    • Horsepower (HP): 1/4
    • Mounting Required: Yes
    • Timer Range (minute): 30
  17. AS ONE Sieve Shaker Mini (Mesin Pengayak Uji)
    Mulai

    Rp24.999.900

    AS ONE Sieve Shaker Mini (Mesin Pengayak Uji)
    Deskripsi:
    - Suitable for classifying small amounts of powder. - Sieves can be used with 3 to 5 stages. - Since a small sieve is used, it can be weighed together with the sieve after classification.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-8990-11
    • Accessories: Lid for stainless steel sieve, receiver, intermediate receiver, anti-vibration sheet
    • Dimensions (mm): 115×230×253
    • Material: [Sieve part] stainless steel
    • Power Supply (V): 100 (AC) (adapter 1.8m)
    • Body Material: Zinc die-cast baked finish
    • Fit: Sieve; 75mm x 3-5 steps
    • Mass (kg): 3 (when 5 sieves are installed)
    • Motor: DC brush motor
    • Number of Revolutions (rpm): 1000-2500
    • Specification: horizontal rotation
  18. AS ONE Sieve Shaker Horizontal (Mesin Pengayak Uji)
    Mulai

    Rp62.999.900

    AS ONE Sieve Shaker Horizontal (Mesin Pengayak Uji)
    atribut:
    • Size (mm): 380x375x469
    • Applicable Sieve (mm): 200x45 (5 stages of sieve)
    • System (mm): Turning movement (turning diameter 30)
    • Turning Rotation Speed: 20 - 200
    • Package Size (mm): 450x465x560
  19. GOPAS Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)
    Mulai

    Rp10.999.900

    GOPAS Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)
    Deskripsi:
    Barang belum termasuk sieve mesh nya. Untuk Sieve mesh bisa dilihat di p103493101
    atribut:
    • Sieve diameter: 8 inchi
    • Power Supply (V): 220/200 Watt
    • Material: Aluminium Pulley
    • Capacity: 8 Sieve
    • Timer (minute): Built in timer 60
Daftar Harga tool drawer tekiro Terbaru October 2026
Retsch Test Sieve (Ayakan Uji)Rp4.799.900
BGR Test Sieve (Ayakan Uji)Rp299.900
AS ONE Test Sieve (Ayakan Uji)Rp1.299.900
Retsch Sieve Shaker Electromagnetic (Mesin Pengayak Uji)Rp149.999.900
ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)Rp879.900
ADVANTECH Test Sieve Brass Wire Cloth (Ayakan Uji)Rp1.099.900
B-ONE SieveRp919.900
SIEVE FACTORY IIDA Standard Sieve IdRp2.099.900
Galfindo Test Sieve (Ayakan Uji)Rp479.900
B-ONE Test Sieve Stainless Steel (Ayakan Uji)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait